※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KN-SOFT ナールドノブソフト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付部
めねじ
取付長(mm)
20
注文コード
75855455
品番
KN55ASOFT
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)
54
寸法D1(Φmm)
20
寸法H(mm)
30
寸法Lf(mm)
20
寸法S(mm)
12.5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
20
取付部
めねじ
質量(g)
46
種類
丸形
硬度
ショアA70(TPE)
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
寸法M
M8×1.25