※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KN-SOFT ナールドノブソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付部
精度穴
取付長(mm)
14
注文コード
75855491
品番
KN55RSOFT
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)
44
寸法D1(Φmm)
17
寸法H(mm)
24
寸法Lf(mm)
20
寸法S(mm)
10
寸法d(Φmm)
8(H9)
寸法d1(Φmm)
15
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
-
取付長(mm)
14
取付部
精度穴
質量(g)
40
種類
丸形
硬度
ショアA70(TPE)
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆