※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
ネオプレン スクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75855543
品番
CRPS-M8X46
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワークのキズを防ぎます。
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
17
寸法S(mm)
最大/3
質量(g)
30
寸法D(Φmm)
12
寸法M(mm)
M8×1.25-46L
最大荷重(kN)
0.75
表面処理(ボルト)
銅メッキ
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック