※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ワッシャー・スペーサー
イマオコーポレーションの その他ワッシャー
ハイトルクワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75855595
品番
HTW2406
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,588
販売価格(税別)
¥
4,171
バスケットに入れる
ワッシャー内にベアリングを内蔵したユニット商品です。
材質(本体)
SUJ2・四三酸化鉄皮膜
外径D(Φmm)
24
内径d(Φmm)
6
質量(g)
21
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
24
許容荷重(N)
6800