※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
パラレル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75855692
品番
MCCL60P28
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
28(0/-0.015)
寸法W(mm)
60
質量(g)
140
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
表面処理(ピン)
表面硬化
硬度(本体)
HRC40〜45