※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCCL90P42 パラレル イマオコーポレーション 75855744 MCCL90P42 パラレル イマオコーポレーション 75855744

パラレル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75855744 品番 MCCL90P42
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法H(mm)42(0/-0.015) 寸法W(mm)90 質量(g)280 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ピン)表面硬化 硬度(本体)HRC40〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする