※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBFC06-SUS フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 75855911 MBFC06-SUS フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 75855911

フィックスチャークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)7.8 注文コード75855911 品番MBFC06-SUS
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法A・ねじ径Mなど8種類から選べます 他の種類を見る

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。

寸法A(mm)7.8 寸法E(mm)0.5 寸法H(mm)4.8 寸法L(mm)11 寸法S1(mm)0.4 寸法S2(mm)0.6 寸法W(mm)15.9 寸法W1(mm)4 ねじ寸法MM6×1 クランプ力(kN)3.5 トラスコ品番433-9860 質量(g)9 材質(ワッシャー)SUS303 許容締付トルク(N・m)8.5 材質(カムスクリュー)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする