※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
フィックスチャークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10.2
注文コード
75855927
品番
MBFC08-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ径M
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
寸法A(mm)
10.2
寸法E(mm)
0.5
寸法H(mm)
6.4
寸法L(mm)
15
寸法S1(mm)
0.4
寸法S2(mm)
0.6
寸法W(mm)
20.6
寸法W1(mm)
5
ねじ寸法M
M8×1.25
クランプ力(kN)
3.5
トラスコ品番
433-9878
質量(g)
22
材質(ワッシャー)
SUS303
許容締付トルク(N・m)
11
材質(カムスクリュー)
SUS304