曜日別特売
FTH6350HC-SUS FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション 75856164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTH6350HC-SUS FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション 75856164
FTH6350HC-SUS FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション 75856164

FTH フラットヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS316寸法A(mm)10注文コード75856164品番FTH6350HC-SUS
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,335
販売価格(税別)
4,850
寸法A(mm)10寸法E(mm)6.5寸法H(mm)11.5寸法L(mm)50寸法P(mm)30寸法S1(mm)15寸法S2(mm)28寸法T(mm)6寸法W(mm)63材質(本体)SUS316質量(g)125材質(ピン)SUS304寸法BM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする