曜日別特売
FIP2045-SUS フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 75856627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIP2045-SUS フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 75856627
FIP2045-SUS フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 75856627

フランジ付プーリーアイドラー

(5件のレビュー)
取扱い終了
軸穴径(Φmm)15
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード75856627品番FIP2045-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
種類ローラー軸穴径(Φmm)15質量(g)240寸法L(mm)25寸法A(mm)7仕様単品(ピン付属なし)材質プーリー/SUS303、止め輪/ステンレススチール寸法B(mm)11寸法T(mm)20寸法d1(mm)35寸法d3(mm)28材質(ベアリング)ステンレススチール寸法Df(mm)55ベアリング呼び番号SS6202-2RS適合軸PID1511-SUS、PID1511-M16-SUS寸法Do(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125611
2025-12-16
用途: 農機のテンションプーリー
青木技巧所製造業

樹脂製に比べて耐久性があり安心して使える。
(ベアリングが固着して樹脂製のプーリーがベルトで擦れて磨耗して焦げ使用不能になり交換した。)

対象商品 : 37125654
2025-03-15
用途: ダブルベルトの張りに使用
農・林・水産業

樹脂製と違って安心感が有る耐久性は使用して見ないと判らない

対象商品 : 37125611
2020-09-08
用途: 草刈機修理
その他業種

納期が多少かかり待ち遠しかったです。樹脂プーラーからの変更で大変満足しています。

対象商品 : 37125636
2020-03-09
用途: ミニカー製作
ガレージ野口自動車・二輪車・自転車関連業

製品の作り(加工精度や仕上げの美しさ等)が良く満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 37125593
2017-02-09
用途: 精米作業時
農・林・水産業

今、使用してるプーリーはベアリングの交換出来ない構造で、今回購入したプーリーはベアリングの交換可能な構造なので次回メンテナンスの時はベアリングだけで済むので経費削減出来、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする