※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
プリズム型ウィンドー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐熱温度(℃)
110
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注文コード
75856891
品番
PRE9
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
15
使用温度範囲(℃)
-30〜110
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)
3
寸法D(Φmm)
18
寸法D1(Φmm)
9
締付トルク(N・m)
2〜3
寸法G
G3/4
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注意
※オイルのレベルインジケーターとして