※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
プリズム型ウィンドー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐熱温度(℃)
100
材質(窓)
ポリアミド
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注文コード
75856907
品番
PRS-13
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-30〜100
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
質量(g)
5
寸法D(Φmm)
28
寸法d(Φmm)
14.5
締付トルク(N・m)
6〜8
寸法G
G1/2
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
ポリアミド
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注意
※オイルのレベルインジケーターとして