※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
プリズム型ウィンドー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐熱温度(℃)
140
材質(窓)
ポリフェニルサルホン
材質(オイルシール)
フッ素ゴム(FKM)
注文コード
75856952
品番
PRSH-21
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,313
販売価格(税別)
¥
1,194
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
11
寸法T(mm)
9.5
寸法W(mm)
38
使用温度範囲(℃)
-30〜140
耐熱温度(℃)
140
形状
丸形
質量(g)
14
寸法D(Φmm)
42.5
寸法d(Φmm)
23
締付トルク(N・m)
10〜12
寸法G
G1
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
ポリフェニルサルホン
材質(オイルシール)
フッ素ゴム(FKM)
注意
※オイルのレベルインジケーターとして