※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの プルハンドル
プル ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
22
注文コード
75856977
品番
PH7-14G-PA
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,280
販売価格(税別)
¥
1,164
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法H・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
11
寸法H(mm)
22
寸法P(mm)
14
質量(g)
15
許容荷重(N)
300
色(本体)
グレー
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)