※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857187
品番
CP720-25050
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
11.5
寸法H2(mm)
10
寸法M(mm)
M8×1.25(下穴Φ6.8)
寸法d(mm)
11
質量(g)
49
寸法D(Φmm)
25(g6)
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理