※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857196
品番
CP720-38070
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29.5
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
15
寸法M(mm)
M10×1.5(下穴Φ8.5)
寸法d(mm)
14
質量(g)
176
寸法D(Φmm)
38(g6)
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理