※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP720-56095 フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション 75857205 CP720-56095 フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション 75857205

フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75857205 品番 CP720-56095
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法H(mm)43.5 寸法H1(mm)28.5 寸法H2(mm)22 寸法M(mm)M16×2(下穴Φ14) 寸法d(mm)20 質量(g)569 寸法D(Φmm)56(g6) 表面処理(本体)塩浴軟窒化処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする