※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP725-25050 フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション 75857214 CP725-25050 フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション 75857214

フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75857214 品番 CP725-25050
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法H(mm)10 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)5 寸法M1(mm)M4×0.7 質量(g)160 ボルト直径(M)M4 寸法D(Φmm)50(g6) 寸法D1(Φmm)32 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 寸法Dp(Φmm)42 持上力(N)180 材質(テーパーブッシュ)SCM440 表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする