※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857223
品番
CP725-38070
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
9
寸法M1(mm)
M5×0.8
質量(g)
508
ボルト直径(M)
M5
寸法D(Φmm)
70(g6)
寸法D1(Φmm)
48
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
寸法Dp(Φmm)
60
持上力(N)
400
材質(テーパーブッシュ)
SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理