※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR-1.1/4T プレッシャーキャップ イマオコーポレーション 75857275 PR-1.1/4T プレッシャーキャップ イマオコーポレーション 75857275

プレッシャーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)- 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(レベルゲージ)- 注文コード75857275 品番PR-1.1/4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は寸法S・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。

寸法H(mm)59 寸法L(mm)17 寸法L1(mm)195 寸法S(mm)- 質量(g)101 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)25 色(キャップ)つや消しオレンジ ろ過度(μm)40 寸法GG1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(レベルゲージ)- 表面処理(レベルゲージ)- 色(ねじ部)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする