※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR-3/4TG プレッシャーキャップ イマオコーポレーション 75857302 PR-3/4TG プレッシャーキャップ イマオコーポレーション 75857302

プレッシャーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75857302 品番 PR-3/4TG
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,082
販売価格(税別)
5,529

ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。

寸法H(mm)63 寸法L(mm)15 寸法L1(mm)188 寸法S(mm)6 質量(g)117 寸法D2(Φmm)35 寸法d(Φmm)16 色(キャップ)つや消しオレンジ ろ過度(μm)40 寸法GG3/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(レベルゲージ)SUM22L 表面処理(レベルゲージ)亜鉛メッキ 色(ねじ部)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする