※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法S(mm)-
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(レベルゲージ)-
注文コード75857311
品番PR-39B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000
販売価格(税込)
¥6,402
販売価格(税別)
ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。