※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ベースタイトナー(オートテンション型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
歯数
15
15
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857336
品番
BAT45A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
46
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
15
寸法P(mm)
45
寸法P1(mm)
24
寸法R(mm)
25
寸法W(mm)
60
寸法d1(mm)
7
寸法t(mm)
10
歯数
15
材質
回転アーム/F50C(粉体焼付塗装)、ギヤ部/S50C
材質(本体)
FCD450・粉体焼付塗装・ブラック
質量(g)
300
ねじ径M
M10×1.5
ねじれ角(°)
最大70
ねじ径M1
M5×0.8・6L
テンション力(N)
最大45.8
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。