イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの クランクハンドル
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857397
品番
BCHN100R
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,619
¥
2,098
バスケットに入れる
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
25
寸法H(mm)
106
寸法H1(mm)
65
寸法L(mm)
40.5
寸法L1(mm)
30.5
寸法L2(mm)
31
寸法Lf(mm)
24
寸法R(mm)
100
寸法S(mm)
10
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
33.5
寸法d(Φmm)
12(H9)
寸法D3(Φmm)
24
寸法d1(Φmm)
21
軸穴径(Φmm)
18