※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの クランクハンドル
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857406
品番
BCHN130R
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
32.5
寸法H(mm)
113
寸法H1(mm)
65
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
43
寸法Lf(mm)
30
寸法R(mm)
130
寸法S(mm)
14
質量(g)
335
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
39
寸法d(Φmm)
14(H9)
寸法D3(Φmm)
34
寸法d1(Φmm)
25
軸穴径(Φmm)
26