※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの クランクハンドル
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857424
品番
BCHN50R
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,943
販売価格(税別)
¥
1,766
バスケットに入れる
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
18.5
寸法H(mm)
66
寸法H1(mm)
35
寸法L(mm)
29.5
寸法L1(mm)
20.5
寸法L2(mm)
23
寸法Lf(mm)
18
寸法R(mm)
50
寸法S(mm)
9
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
22.5
寸法d(Φmm)
6(H9)
寸法D3(Φmm)
18
寸法d1(Φmm)
13
軸穴径(Φmm)
15