タイプステンレス
寸法L(mm)23.5
寸法H(mm)39.5
寸法L1(mm)21.5
寸法W(mm)13
寸法M(mm)M12×1.5(細目)
寸法H1(mm)29
質量(g)75
クランプ力(N)50
トラスコ品番828-6122
材質(本体)SUS303
寸法D(Φmm)10(-0.05/-0.1)
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)32
寸法d(Φmm)-
寸法D3(Φmm)12
寸法H2(mm)12
ベース厚さ(mm)6〜16
寸法H3(mm)7
材質(Oリング)-
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)-
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻