ボタンロッククランパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプストレート クランプ力(N)50 注文コード75857783 品番QCBUS1012-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はタイプ・クランプ力など9種類から選べます 他の種類を見る
タイプストレート 寸法L(mm)23.5 寸法H(mm)34.5 寸法L1(mm)21.5 寸法W(mm)13 寸法M(mm)M12×1.5(細目) 寸法H1(mm)28 質量(g)50 クランプ力(N)50 トラスコ品番828-6124 寸法D(Φmm)10(-0.05/-0.1) 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)16 寸法d(Φmm)- 寸法D3(Φmm)11 寸法H2(mm)12 ベース厚さ(mm)6〜16 寸法H3(mm)16 材質(Oリング)- 材質(スプリング)SUS304WPB 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89548332
2024-07-11
用途:
社内組立治具に採用
製造業

簡単操作で着脱が可能になり作業が楽になり作業者に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする