※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
マルチファンクションバイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
150
注文コード
75857862
品番
MVMF110X150
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
388
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
330
寸法P(mm)
18(±0.025)
寸法P1(mm)
80
寸法P2(mm)
100
寸法P3(mm)
100
質量(g)
12500
取付穴数
3
材質(ベース)
SNCM420
材質(フィックスドサポート)
SNCM420
材質(ムーバブルサポート)
SNCM420
表面処理(ジョー)
表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(ムーバブルサポート)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化
硬度(ジョー)
HRC50〜60
硬度(ベース)
HRC50〜60
硬度(フィックスドサポート)
HRC50〜60
硬度(ムーバブルサポート)
HRC50〜60