※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-20 ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75857993 LE-20 ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75857993

ライン型ウィンドー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75857993 品番 LE-20
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥502
販売価格(税別)
456

はめ込み取付け

寸法T(mm)3 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)(最小)6 耐熱温度(℃)100 形状丸形 寸法D(Φmm)21 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)3 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)20+0.13(H11) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)透明 材質(窓)ポリカーボネート 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする