※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
ライン型ウィンドー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ポリカーボネート
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(窓)
ポリカーボネート
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
注文コード
75858002
品番
LE-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込み取付け
寸法T(mm)
3
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
(最小)6
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
寸法D(Φmm)
28
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
5
寸法d(Φmm)
17
寸法d1(Φmm)
26+0.13(H11)
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
透明
材質(窓)
ポリカーボネート
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)