※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
ライン型ウィンドー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858027
品番
LE-35
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
はめ込み取付け
寸法T(mm)
4
寸法T1(mm)
9
寸法T2(mm)
(最小)8
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
寸法D(Φmm)
38
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
10
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
35+0.16(H11)
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
透明
材質(窓)
ポリカーボネート
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)