※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LG-15N ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75858054 LG-15N ライン型ウィンドー イマオコーポレーション 75858054

ライン型ウィンドー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75858054 品番 LG-15N
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥939
販売価格(税別)
854

はめ込み取付け

寸法T(mm)4.5 寸法T1(mm)9 寸法T2(mm)(最小)6 耐熱温度(℃)100 形状丸形 寸法D(Φmm)28 質量(g)6 寸法d(Φmm)14.5 寸法d1(Φmm)26+0.13(H11) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)つや消しブラック 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする