※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ラバー スクリュー パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858106
品番
RPP-M12
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
23.7
寸法H1(mm)
3
寸法Lf(mm)
10.8
質量(g)
31.2
ボルト直径(M)
M12×1.75
寸法D(Φmm)
25.5
寸法D1(Φmm)
18.5
寸法D2(Φmm)
21
表面処理(インサート)
亜鉛三価クロメート
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック