※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ラバー スクリュー パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858115
品番
RPP-M6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法H(mm)
14.4
寸法H1(mm)
2
寸法Lf(mm)
5.5
質量(g)
4
ボルト直径(M)
M6×1
寸法D(Φmm)
15
寸法D1(Φmm)
10.3
寸法D2(Φmm)
10.8
表面処理(インサート)
亜鉛三価クロメート
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック