※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ラバー プロテクション キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858133
品番
RPC-M10
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
7
質量(g)
7
寸法D(Φmm)
23
寸法D1(Φmm)
15
寸法d(Φmm)
14.5
色(本体)
ブラック
適応ボルトサイズ
M10
硬度(本体)
ショアA70