※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ラバー プロテクション キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858142
品番
RPC-M12
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
7
質量(g)
10
寸法D(Φmm)
26
寸法D1(Φmm)
19
寸法d(Φmm)
16.5
色(本体)
ブラック
適応ボルトサイズ
M12
硬度(本体)
ショアA70