イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ラバー プロテクション キャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858151
品番
RPC-M4
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
寸法H(mm)
8.5
寸法H1(mm)
4
質量(g)
1
寸法D(Φmm)
11
寸法D1(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
5.5
色(本体)
ブラック
適応ボルトサイズ
M4
硬度(本体)
ショアA70