曜日別特売
LR-127C レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR-127C レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858203
LR-127C レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858203
LR-127C レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858203

レベルインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75858203品番LR-127C
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

寸法A(mm)80寸法B(mm)23寸法C(mm)11.5寸法H(mm)150寸法L(mm)22寸法P(mm)127寸法T(mm)14.5寸法W(mm)22使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形仕様【文字盤】レベル版幅(mm)22材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)質量(g)120ボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)SUM22L亜鉛メッキ材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキプロテクタープロテクター無材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする