※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR-76 レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858246 LR-76 レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858246 LR-76 レベルインジケーター イマオコーポレーション 75858246

レベルインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト直径(M)M10×1.5 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)SUM22L亜鉛メッキ 材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 寸法A(mm)40 注文コード75858246 品番LR-76
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はボルト直径・材質・寸法Aなど17種類から選べます 他の種類を見る

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)18 寸法C(mm)15 寸法H(mm)107 寸法L(mm)22 寸法P(mm)76 寸法T(mm)16 寸法W(mm)27 使用温度範囲(℃)-30〜90 耐熱温度(℃)90 形状長形 仕様【文字盤】レベル版 幅(mm)27 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 質量(g)87 ボルト直径(M)M10×1.5 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)SUM22L亜鉛メッキ 材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:556

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする