※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボルト直径(M)M10×1.5
材質(本体)特殊透明ポリアミド
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ボルト)SUS303
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
寸法A(mm)40
注文コード75858264
品番LR-76-SUS
参考基準価格(税別)¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
この商品はボルト直径・材質・寸法Aなど17種類から選べます
他の種類を見る
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。