※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボルト直径(M)M12×1.75
材質(本体)特殊透明ポリアミド
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ボルト)SUS303
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
寸法A(mm)203
注文コード75858316
品番LT-254-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はボルト直径・材質・寸法Aなど17種類から選べます
他の種類を見る
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。