TKK8-096AVPB 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付) サカエ 75858449 TKK8-096AVPB 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付) サカエ 75858449 TKK8-096AVPB 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付) サカエ 75858449 TKK8-096AVPB 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付) サカエ 75858449 TKK8-096AVPB 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付) サカエ 75858449 TKK8-096AVPB 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付) サカエ 75858449

軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800〜1000/引出1段付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード75858449 品番TKK8-096AVPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,600
この商品は間口・奥行など27種類から選べます 他の種類を見る

高さ800〜1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(天板)200、(引出)30 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)800〜1000 質量(kg)32 材質(天板)抗菌・抗ウイルスポリエステル 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 色(天板)パステルブルー 色(本体)パールホワイト 色(脚部)パールホワイト 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様キャビネット1段付(NKL-S10W) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21 アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする