※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
LK ロッキングキー(メネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
13
注文コード
75859192
品番
LK10A
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
21
寸法E(mm)
13
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
13
取付部
めねじ
質量(g)
17
種類
特殊形
寸法D
M10×1.5
色(本体)
つや消しブラック