※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ロッキングキー(ハイトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
20
取付部
めねじ
注文コード
75859305
品番
LKH8C
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
48
寸法D1(Φmm)
17
寸法H(mm)
28
寸法Lf(mm)
20
寸法S(mm)
9
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
20
取付部
めねじ
質量(g)
17
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M8×1.25