※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ロッキングキー(ハイトタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
注文コード
75859314
品番
LSH10X20A
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
56
寸法D1(Φmm)
18.5
寸法H(mm)
34
寸法L(mm)
20
寸法S(mm)
11
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
質量(g)
29
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M10×1.5