※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STH80N-M6 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75859691 STH80N-M6 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75859691

安全アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75859691 品番 STH80N-M6
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,729
販売価格(税別)
1,572

ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

ねじ径MM6×1 歯数20 質量(g)46 寸法L(mm)- 寸法H(mm)47 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法A(mm)20 寸法S(mm)31.5 寸法D(mm)80 寸法B(mm)5.5 寸法D1(Φmm)15 寸法W(mm)20 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)16 色(キャップ)ブラック 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)- 表面処理(オネジ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする