※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
安全アジャストスターノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
10
注文コード
75859734
品番
SSTK40N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法D2(Φmm)
18
寸法H(mm)
37
寸法Lf(mm)
10
寸法S(mm)
22
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
歯数
24
質量(g)
34
種類
五角形
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
ブラック
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M8×1.25