※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSTK40X25NA-SUS 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション 75859831 SSTK40X25NA-SUS 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション 75859831

安全アジャストスターノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)25 注文コード75859831 品番SSTK40X25NA-SUS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はねじの呼び・取付長など40種類から選べます 他の種類を見る

ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。

寸法A(mm)7 寸法D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)13.5 寸法D2(Φmm)18 寸法H(mm)37 寸法L(mm)25 寸法S(mm)22 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) 歯数24 質量(g)42 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック 寸法MM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする