角パイプ用 エンドキャップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)37 寸法W1(mm)25 注文コード75860215 品番NDEQ25-M12
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は寸法H・寸法W1など15種類から選べます 他の種類を見る

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。

寸法H(mm)37 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)8 寸法T(mm)10 寸法T1(mm)1.5 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)22 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-30〜100 ボルト直径(M)M12×1.75 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
作業台にキャスター取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

25mm角の作業台にキャスターを取り付けたく色々考えていました。
手持ちのキャスター8mm×1.25ピッチがあるので角パイプに固定さえ出来ればと思い検索していたところ発見しました。

これは実によく考えられた商品です。
キャスター側のナットを締め込んでいくとエンドキャップがパイプの中で膨張する仕組みになっています。
ガッチリ装着できました。

2025-07-28
用途:
店舗什器キャスター用の受けとして

店舗で使用している什器の樹脂製キャスターマウントが朽ちたときの交換用に使用しています。もともとの樹脂マウントよりも丈夫で非常に重宝しています。

2025-02-18
用途:
壊れたPCデスク脚の修理
有限会社中島コンサルタント 様

PCデスクのキャスター取付け部分が割れたので交換部品を探して交換しました。思った通りの寸法で互換性があり簡単に交換できました。

対象商品:
75860215
2022-12-06
用途:
自作ワゴンフレームのキャスター部品として。
MAR SURFBOARDS 様

古い某有名メーカーのツールワゴンを所有しており角パイプフレームがクロームメッキなのですが錆びてしてまうのが難点だったためオリジナルは1インチ角パイプフレームでしたが今回25mmのステンレス角パイプでフレームを作り、キャスターもステンレスにするためにこちらのアダプターを購入しました。中のネジが鉄製なのは諦めてグリスか防水などで対処するつもりでしたが、こちらの商品は黒いプラスチックが二つに割れて中に一般的なナットが入っていました。これにより僕が買ったのは内部がM12で対辺19mmのナットだったのでステンレス製に変えて使うことが出来ました。それとこの商品、パッケージにGermanyと書かれているのでドイツ製なのかな?使ったキャスターもドイツ製のblickleだったため思わぬところで得した気分になれました。余談はともかく物自体はとても使いやすいと思います。

対象商品:
75860242
2021-08-18
用途:
モニター類を壁掛けする為の角パイプに取付
建設業・工事業

30角パイプにプラスティック ハンマーで叩いて入れました。
入りはとてもスムーズで取付後はしっかり固定されてグラつくこともありません。
高さがあるのでアジャスターを入れ込むととてもしっかりホールドしてくれます。

対象商品:
75860215
2020-04-28
用途:
手作りの作業台組立

古い会議机を手直しして作業台として使用するのに使用しました。使い勝手も良く満足です。

対象商品:
75860285
2019-02-23
用途:
キャスターの取り付け
教育・研究機関

2回目の購入です。1回目はねじ穴がM8の物が送られてきました。今回は間違いなくM6の物でした。同一形状でM8のものはリストにはありません。メーカーではM8のものも製作しているのであれば、M8の物も販売して欲しいと思います。

対象商品:
75860312
2018-12-03
用途:
キャスターの取り付け
教育・研究機関

鉄製のテーブルの脚にキャスターを取り付けるのに使っています。アジャスターの取り付けで使用するのが一般的なようですが、こういう物がありそうで無いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする